MORSE-RUMMUN 7SS-18.5 Kiinnityskaulus, ruostumaton teräs, koko # 18.5 | AF6FQH

MORSE DRUM 7SS-18.5 kiinnityskaulus, ruostumaton teräs, koko # 18.5

Varastossa
Tuote: AF6FQH Malli: 7SS-18.5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€588.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukartiot ja kiinnityskaulukset
SäätönuppiKääntönuppi
VäriHopea
Suorittaa loppuunBead Blast
Sopii rumpuvanteen OD18 7 / 8 "
LuokkaGrade 304
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiKiinnityskaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunSopii rumpuvanteen ODeräMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
MORSE-RUMMUN 7-15.5 puristinpanta, koko # 15.5 | AF6FPY 7-15.5sininenmaalannut15 7 / 8 "Rumpukartiot ja kiinnityskauluksetHiiliteräs-€265.94
MORSE-RUMMUN 7-17 Clamp Collar, koko # 17 | AF6FPZ 7-17sininenmaalannut17 3 / 8 "Rumpukartiot ja kiinnityskauluksetHiiliteräs-€267.27
MORSE-rumpu 7-18.5 Clamp Collar, koko # 18.5 | AF6FQA 7-18.5sininenmaalannut18 7 / 8 "Rumpukartiot ja kiinnityskauluksetHiiliteräs-€267.27
MORSE-RUMMUN 7-19 Clamp Collar, koko # 19 | AF6FQB 7-19sininenmaalannut19 1 / 8 "Rumpukartiot ja kiinnityskauluksetHiiliteräs-€267.27
MORSE-rumpu 7-20 Clamp Collar, koko # 20 | AF6FQC 7-20sininenmaalannut20 3 / 8 "Rumpukartiot ja kiinnityskauluksetHiiliteräs-€267.27
MORSE-rumpu 7-21.5 Clamp Collar, koko # 21.5 | AF6FQD 7-21.5sininenmaalannut21 7 / 8 "Rumpukartiot ja kiinnityskauluksetHiiliteräs-€267.27
MORSERUMMUN 7-23 Clamp Collar, koko # 23 | AF6FQE 7-23sininenmaalannut23 3 / 8 "Rumpukartiot ja kiinnityskauluksetHiiliteräs-€267.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 7SS-18.5 kiinnityskaulus, ruostumaton teräs, koko # 18.5
€588.00 / yksikkö