MORSE-RUMMUN 5SS-VF-60-21.5 rumpukartio, ruostumaton teräs, venttiililaippa, 60 astetta, #21.5 | AF6FNQ

MORSE DRUM 5SS-VF-60-21.5 Rumpukartio, ruostumaton teräs, venttiililaippa, 60 astetta, # 21.5

Varastossa
Tuote: AF6FNQ Malli: 5SS-VF-60-21.5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,937.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukartiot ja kiinnityskaulukset
Kulma60 astetta
VäriHopea
Purkausdia.6"
RumpumateriaaliKuitu
RumputyyppiSiloiteltu
Suorittaa loppuunBead Blast
Sopii rumpuvanteen OD21 7 / 8 "
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroVaatii kauluspuristimen 7Ss-21.5
Mitata16 ga.
LuokkaGrade 304
Korkeus12 1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Ei sisällyPuristuspanta, venttiilisarja
TyyppiRumpukartio
Venttiilin korkeus1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKulmaVäriTyyppiRummun kapasiteettiSuorittaa loppuunSopii rumpuvanteen ODKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
MORSE-RUMMUN 5SS-VF-45-15.5 rumpukartio, ruostumaton teräs, venttiilin laippa, 45 astetta, #15.5 | AF6FNC 5SS-VF-45-15.5Ruostumaton teräs45 astettaHopeaRumpukartio-Bead Blast15 7 / 8 "Vaatii kauluspuristimen 7Ss-15.5€1,937.73
MORSE-RUMMUN 5SS-VF-45-17 rumpukartio, ruostumaton teräs, venttiilin laippa, 45 astetta, #17 | AF6FND 5SS-VF-45-17Ruostumaton teräs45 astettaHopeaRumpukartio-Bead Blast17 3 / 8 "Vaatii kauluspuristimen 7Ss-17€1,937.73
MORSE-RUMMUN 5SS-VF-45-18.5 rumpukartio, ruostumaton teräs, venttiilin laippa, 45 astetta, #18.5 | AF6FNE 5SS-VF-45-18.5Ruostumaton teräs45 astettaHopeaRumpukartio-Bead Blast18 7 / 8 "Vaatii kauluspuristimen 7Ss-18.5€1,937.73
MORSE-RUMMUN 5SS-VF-45-19 rumpukartio, ruostumaton teräs, venttiililaippa, 45 astetta, #19 | AF6FNF 5SS-VF-45-19Ruostumaton teräs45 astettaHopeaRumpukartio30 gal.Bead Blast19 1 / 8 "Vaatii kauluspuristimen 7Ss-19€1,937.73
MORSE-RUMMUN 5SS-VF-45-20 rumpukartio, ruostumaton teräs, venttiililaippa, 45 astetta, #20 | AF6FNG 5SS-VF-45-20Ruostumaton teräs45 astettaHopeaRumpukartio-Bead Blast20 3 / 8 "Vaatii kauluspuristimen 7Ss-20€1,937.73
MORSE-RUMMUN 5SS-VF-45-21.5 rumpukartio, ruostumaton teräs, venttiilin laippa, 45 astetta, #21.5 | AF6FNH 5SS-VF-45-21.5Ruostumaton teräs45 astettaHopeaRumpukartio-Bead Blast21 7 / 8 "Vaatii kauluspuristimen 7Ss-21.5€1,937.73
MORSE-RUMMUN 5SS-VF-45-23 rumpukartio, ruostumaton teräs, venttiilin laippa, 45 astetta, #23 | AF6FNJ 5SS-VF-45-23Ruostumaton teräs45 astettaHopeaRumpukartio55 gal.Bead Blast23 3 / 8 "Vaatii kauluspuristimen 7Ss-23€1,937.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 5SS-VF-60-21.5 Rumpukartio, ruostumaton teräs, venttiililaippa, 60 astetta, # 21.5
€1,937.73 / yksikkö