MORSE DRUM 55 / 30SS-44G-sovitin, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CD8YUN Malli: 55/30SS-44G

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,129.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdaptor
Koko44 gal.
Suorittaa loppuunBead Blast
LuokkaGrade 304
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mallille 2643

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MORSE DRUM 55/30-32G sovitin | CD8YUK 55 / 30-32G32 gal.€694.91
MORSE DRUM 55/30-44G sovitin | CD8YUL 55 / 30-44G44 gal.€694.91
MORSE DRUM 55/30SS-32G sovitin, ruostumaton teräs | CD8YUM 55 / 30SS-32G32 gal.€1,129.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 55 / 30SS-44G-sovitin, ruostumaton teräs
€1,129.23 / yksikkö