MORSE DRUM 510S-XR-115 pystysuora nostorumpu kaatokone 1.52 mw/ulkoulottuvuus, DC-voimanosto/kallistus, 272 kg:n korkki | AF6ETF

MORSE DRUM 510S-XR-115 pystysuoraan nostettava rumpupumppu 1.52 mw / ulottuvuus, tasavirtainen nosto / kallistus, 272 kg korkki

Tuote: AF6ETF Malli: 510S-XR-115
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€19,110.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennetulla ulottuvuudella varustetut pystysuoraan nostettavat rumpumoottorit
ToimintaNosta, Kuljeta ja Annostele
akun jännite12V DC-
Koko600 lbs.
Annostelun korkeus60 "
Rumpu Dia.22 "- 23.5"
RumpumateriaaliMuovi, Teräs, Kuitu
RumpukokoJopa 55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Korkeus78 "
Pituus37.0375 "
NostaaAkku
Lift-tyyliAkun
kallistaaAkku
KallistustyyliAkun
Kääntösäde61 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 402.75
Laivan korkeus (cm)208.28
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLift-tyyliKallistustyyliHinta
MORSE DRUM 510S-XR pystynoston rummun kaatokone, laajennettu ulottuvuus, manuaalinen nosto ja kallistus, 272 kg:n korkki | AF6ETC 510S-XRKäsipumppuKäsiveivi€14,432.73
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 510S-XR-110 pystysuora nostorumpu, 1.52 mw / laajennettu ulottuvuus, voimanostin / kallistus, 272 kg:n korkki | AF6ETD 510S-XR-110VaihtovirtaVaihtovirta€19,911.82
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 510S-XR-114 pystysuora nostorumpu kaatokone 1.52 mw/ulkouloke, ilmavoimanostin/kallistus, 272 kg korkki | AF6ETE 510S-XR-114IlmavoimaIlmavoima€19,911.82
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 510S-XR-120 pystynoston rummun kaatokone 1.52 mw/ulkouloke , voimanostin, manuaalinen kallistus, 272 kg | AF6ETG 510S-XR-120VaihtovirtaKäsiveivi€17,105.45
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 510S-XR-124 pystysuora nostorumpu 1.52 mw/ulkouloke , ilmavoimanostin, 272 kg | AF6ETH 510S-XR-124IlmavoimaKäsiveivi€16,170.00
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 510S-XR-125 pystysuora nostorumpu kaatokone 1.52 mw/ulkouloke, DC-tehonostin, manuaalinen kallistus, 272 kg | AF6ETJ 510S-XR-125AkunKäsiveivi€16,303.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 510S-XR-115 pystysuoraan nostettava rumpupumppu 1.52 mw / ulottuvuus, tasavirtainen nosto / kallistus, 272 kg korkki
€19,110.00 / yksikkö