Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHEPHERD CASTER PTW50507BK-B Stem Caster, 2 Inch Wheel Dia, 75 lb, 2 3/8 Inch Mounting Height | CU2QCZ 60FC82

SHEPHERD CASTER PTW50507BK-B karapyörä, 2 tuuman pyörän halkaisija, 75 lb, 2 3/8 tuuman asennuskorkeus

Varastossa
Kohta: Cu2QCZ Malli: PTW50507BK-BRistiviite: 60FC82

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarren pyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEPHERD CASTER PTW50507BK-B karapyörä, 2 tuuman pyörän halkaisija, 75 lb, 2 3/8 tuuman asennuskorkeus
€6.02 / yksikkö