Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM 5019-P-ketju, 9/32 sarana, 2 lenkkiä

Varastossa
Tuote: CD9BRL Malli: 5019-P

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
Ketjun koko#2
KetjutyyppiSarana ketju
Linkkien määrä#2
Koko9 / 32 "
Kaupan koko9 / 32 "
Tyyppi2-lenkkinen 9/32" saranaketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKetjun kokoLuokkaPituusMateriaaliKokoHinta
MORSE DRUM 1288-P Vetoketju, 304 ruostumatonta terästä | CD8ZGJ 1288-P# 1 / 0Grade 304-Ruostumaton teräs-€46.76
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 1301-p ketju, veto, tasku | CD8ZGT 1301-s-----€9.61
MORSE DRUM 1561-P Ketju, Cinch, 3/16 metalliseos per jalka | CD8ZNJ 1561-P-----€13.42
MORSE DRUM 2130-P vetoketju, messinki, 13 jalkaa pituus | CD8ZWD 2130-P# 4 / 0-13 ft.Messinki-€362.06
MORSE DRUM 2162-P ketju, 1/4 tuuman kestävä kela, 4 jalkaa pituus | CD8ZWN 2162-P--4 ft.-1 / 4 "€54.64
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 2-185-P vetoketju, 12 jalkaa pituus | CD8ZXD 2-185-P# 1 / 0-12 ft.--€80.32
MORSE RUMMUN 2-285-P vetoketju, 20 jalkaa pituus | CD8ZXW 2-285-P# 1 / 0-20 ft.--€121.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 5019-P-ketju, 9/32 sarana, 2 lenkkiä
€5.17 / yksikkö