Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO 456-S-LH-01-AL Lukkovivun kahva alumiini | AF8DTL 25AK49

KABA ILCO 456-S-LH-01-AL Salpavivun kahva alumiinia

Varastossa
Tuote: AF8DTL Malli: 456-S-LH-01-ALRistiviite: 25AK49

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeadlatch-vipukahva
ADA-yhteensopivaEi ADA-yhteensopiva
Oven luovutusVasen käsi käännettävä
Suorittaa loppuunAlumiini
PaloEi paloluokitusta
Sopii pylvään leveydelle1.75 "
Oven paksuus1-3 / 4 "- 2"
SuorituskykyKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)13
Laivan leveys (cm)11
HS-koodi8301406030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven luovutusHinta
KABA ILCO 456-S-RH-01-AL Lukitusvivun kahva alumiini | AF8DTM 25AK50 456-S-RH-01-ALOikea käsi käännettävä€27.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO 456-S-LH-01-AL Salpavivun kahva alumiinia
€27.00 / yksikkö