MORSE DRUM 5-VF-90-14 rumpukartio, venttiililaippa, epäsymmetrinen, koko # 14

Varastossa
Tuote: CD8YTC Malli: 5-VF-90-14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,870.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio
Kulma90 astetta
Värisininen
Purkausdia.6"
RumpumateriaaliKuitu
RumputyyppiSiloiteltu
Suorittaa loppuunmaalannut
Sopii rumpuvanteen OD14 3 / 8 "
Korkeus11 "
MateriaaliTeräs
Ei sisällyPuristuspanta, venttiilisarja
TyyppiEpäsymmetrinen rumpukartio
Venttiilin korkeus1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 5-VF-90-14 rumpukartio, venttiililaippa, epäsymmetrinen, koko # 14
€1,870.91 / yksikkö