MORSE DRUM 4572-P-sylinteri, 2 x 10.5 tuumaa, yksitoiminen

Varastossa
Tuote: CD9BJG Malli: 4572-P

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€852.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsylinteri
Koko2 "x 10 1 / 2"
TyyppiYksitoiminen sylinteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
MORSE-RUMMUN 3006-p Sylinteri | CD9AJX 3006-s1 / 2 "x 29"-€940.48
MORSE DRUM 3006SSI-P Valinnainen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu sylinteri, 1.5 x 29 tuuman koko | CD9AJY 3006SSI-P1 / 2 "x 29"Hydraulinen nostosylinteri€2,103.01
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 3006SS-P Sylinteri, 1.5 x 29 tuuman koko, ruostumaton teräs | CD9AJZ 3006SS-P1 / 2 "x 29"Hydraulinen nostosylinteri€2,957.35
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 3008-p Sylinteri, 1.5 x 52 tuuman koko, 2x Vert | CD9AKA 3008-s1 1/2 "x 52"Hydraulinen nostosylinteri€1,268.88
MORSE DRUM 3008SSI-P Valinnainen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu sylinteri, 1.5 x 52 tuuman koko | CD9AKB 3008SSI-P1 1/2 "x 52"-€2,236.42
Tarjouspyyntö
MORSE RUMMUN 3611-p Sylinteri, 1 x 24 tuumaa, Sae 82 | CD9AUQ 3611-s--€903.97
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 374-p Sylinteri | CD9AWD 374-s--€2,118.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 4572-P-sylinteri, 2 x 10.5 tuumaa, yksitoiminen
€852.24 / yksikkö