MORSE DRUM 4560M-P ylävanteen kiinnityssarja, Morcinch, kipinänesto 208 litran muovitynnyriin | AF6ETQ

MORSE DRUM 4560M-P Top Rim Clamp Kit, Morcinch, kipinävastus 208 litran muovirummulle

Varastossa
Tuote: AF6ETQ Malli: 4560M-P

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,257.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMORcinch TM -vaihtoehdot
RumpumateriaaliMuovi
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSiloiteltu
MateriaaliTeräs
estääLiukussa rumputelineen läpi
KipinänkestäväKyllä
TyyppiYlävanteen kiinnitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Morse 4560M-P yläreunan kiinnitin valmistettu kipinänkestävistä osista

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
MORSE DRUM 4560-P ylävanteen kiinnityssarja, Morcinch. Reunukselliselle 208 litran muovitynnyrille | AF6ETP 4560-PTeräs€520.01
MORSE DRUM 4560SS-P ylävanteen kiinnityssarja, Morcinch, SS. Reunukselliselle 208 litran muovitynnyrille | AF6ETR 4560SS-PRuostumaton teräs€851.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 4560M-P Top Rim Clamp Kit, Morcinch, kipinävastus 208 litran muovirummulle
€1,257.52 / yksikkö