MORSE DRUM 4513-P etuhihna, täydellinen, kiinni

Varastossa
Tuote: CD9BGX Malli: 4513-P

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€403.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtupanta
Tyyppipaini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
MORSE DRUM 4514-P etunauha, täydellinen, kiinnike | CD9BGY 4514-PPuristin€853.68
MORSE DRUM 3657-P Etuhihna Täydellinen, Catch | CD9ENP 3657-Ppaini€410.02
MORSE DRUM 3658-P etunauha täydellinen, kiinnike | CD9ENQ 3658-PPuristin€899.53
MORSE DRUM 4508CPT-P etunauha täydellinen, puristin, 3 osaa | CD9EQL 4508CPT-PPuristin€861.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 4513-P etuhihna, täydellinen, kiinni
€403.93 / yksikkö