Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACME ELECTRIC T179623S valaistusmuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 120/24V, 150VA | BC8QQF

ACME ELECTRIC T179623S valaistusmuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 120/24V, 150VA

Varastossa
Tuote: BC8QQF Malli: T179623S

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€368.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Katkaisijan tyyppiPalauta lämpökatkaisija
rakentaminenkapseloitu
Taajuus60 Hz
Korkeus9.01 "
Pituus3.88 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNEMA 2
Ensiöjännite120V
Toisiojännite24V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys4.08 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKatkaisijan tyyppiKorkeusPituusEnsiöjänniteLeveysHinta
ACME ELECTRIC T179618S valaistusmuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 240/24V, 750VA | BC7PYU T179618SPalauta lämpökatkaisija11.68 "4.57 "240V4.66 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC T179629S valaistusmuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 240/24V, 150VA | BC8GTH T179629SPalauta lämpökatkaisija9.01 "3.88 "240V4.08 "€368.82
ACME ELECTRIC T179615S valaistusmuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 240/24V, 100VA | BC8KXW T179615SPalauta lämpökatkaisija9.01 "3.88 "240V4.08 "€318.68
ACME ELECTRIC T179619S valaistusmuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 240/24V, 1000VA | BC9WDQ T179619SMagneettinen kytkin päälle / pois-katkaisija11.93 "5.2 "240V5.41 "€718.21
ACME ELECTRIC T179631S valaistusmuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 240/24V, 600VA | BD2BFT T179631SPalauta lämpökatkaisija11.68 "4.57 "240V4.66 "€494.52
ACME ELECTRIC T179630S valaistusmuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 240/24V, 300VA | BD4DAN T179630SPalauta lämpökatkaisija11.68 "4.57 "240V4.66 "€391.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T179623S valaistusmuuntaja, matalajännite, yksivaiheinen, 120/24V, 150VA
€368.82 / yksikkö