Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM 3900ss-p Kit, Morstop-kippijarru ruostumattomalla teräskotelolla | CD9AYD

MORSE DRUM 3900ss-p -sarja, Morstop Tilt-Brake ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo

Varastossa
Tuote: CD9AYD Malli: 3900ss-p

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€908.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSisältääeräTyyppiKäytäKäytä Mfr. SarjaHinta
MORSE DRUM 1049-P -sarja, neliömäinen kansi, 400 osaa | CD8ZCM 1049-P--Osasarja---€218.09
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 1049SS-P Kit, Neliömäinen kansi, 400 osaa, ruostumaton teräs | CD8ZCN 1049SS-P--Osasarja---€631.70
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 1050-P -sarja, Neliömäinen vaihteiston kansisarja | CD8ZCQ 1050-P--Kannen sarjaNeliömäinen vaihteiston kansi--€233.72
MORSE DRUM 1050SS-P -sarja, neliömäinen kansi, ruostumaton teräs | CD8ZCR 1050SS-P--Kannen sarjaNeliö--€438.22
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 1051-P -sarja, neliömäinen kansi | CD8ZCT 1051-P--pakki---€307.38
MORSE DRUM 1051SS-P -sarja, ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaihteistokotelo | CD8ZCV 1051SS-P--OsasarjaVaihdekotelo--€773.82
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 1053-P -sarja, neliömäinen kansi | CD8ZCY 1053-P--pakki---€323.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 3900ss-p -sarja, Morstop Tilt-Brake ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo
€908.73 / yksikkö