MORSE DRUM 388-P-akku, 12 V: n syvä sykli

Varastossa
Tuote: CD9AXV Malli: 388-P

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€648.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkku
Akun tyyppiSyvä sykli
Mitat12 1 / 6 "x 6 13 / 16" x 8 7 / 8 "
Jännite12V DC-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 388-P-akku, 12 V: n syvä sykli
€648.56 / yksikkö