MORSE DRUM 3816c-p Ohjausrasia, Räjähdyssuojattu, 3 ph, 440-480V | CD9AWU

MORSE DRUM 3816c-p Ohjauskotelo, räjähdyssuojattu, 3-vaiheinen, 440--480 V

Tuote: CD9AWU Malli: 3816c-p
€9,760.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausyksikkö
RäjähdyssuojattuKyllä
Vaihe3
Jännite440 - 480V

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPVaiheTyyppiJänniteHinta
MORSE DRUM 2799-P ohjausyksikkö, 1 Ph, 115 V | CD9ADQ 2799-P----€4,826.22
MORSE DRUM 2859-P ohjausyksikkö, 3 Ph, 460 V | CD9AFH 2859-P----€5,259.09
MORSE DRUM 2860-P ohjausyksikkö, 3 ph, 230 V | CD9AFK 2860-P----€4,236.15
MORSE DRUM 2963C-P Ohjausrasia | CD9AHP 2963C-P---575V€10,891.10
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 2966C-P Ohjausrasia | CD9AHQ 2966C-P---220 - 240V€10,891.10
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 2968C-P Ohjausrasia | CD9AHR 2968C-P---110 - 120V€10,854.33
MORSE DRUM 2969C-P Ohjausrasia | CD9AHT 2969C-P---220 - 240V€10,137.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 3816c-p Ohjauskotelo, räjähdyssuojattu, 3-vaiheinen, 440--480 V
€9,760.21 / yksikkö