MORSE DRUM 3117-P Takaratas, # 40D, 60T

Varastossa
Tuote: CD9ALA Malli: 3117-P

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,181.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Hampaiden lukumäärä60
Tyyppi60 Hammasratas
Käytä Mfr. Sarja309, 310 -sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoHampaiden lukumääräKaupan kokoHinta
MORSE RUMMUN 1116-P hammaspyörä, #35, 1 tuuman reikä | CD8ZED 1116-P1"17-€31.40
MORSE DRUM 1116SS-P hammaspyörä, #35, 1 tuuman reikä, ruostumaton teräs | CD8ZEE 1116SS-P1"17-€1,130.62
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 11-P hammaspyörä, #35, 3/4 tuuman reikä | CD8ZFC 11-P3 / 4 "12-€17.04
MORSE DRUM 1396SS-P hammaspyörä, levy 12T, #35, ruostumaton teräs | CD8ZKQ 1396SS-P---€304.00
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 13-P hammaspyörä, 36 hammasta, #35, 3/4 tuuman reikä | CD8ZKR 13-P3 / 4 "36-€32.61
MORSE RUMMUN 13ss-p hammaspyörä, #35, 3/4 tuuman reikä, ruostumaton teräs | CD8ZKT 13ss-s3 / 4 "36#35€895.07
Tarjouspyyntö
MORSE RUMMUN 1649-P hammaspyörä, 1-1/8 tuuman reikä | CD8ZPL 1649-P1 1 / 8 "14#40€559.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 3117-P Takaratas, # 40D, 60T
€1,181.49 / yksikkö