MORSE DRUM 2913-P-nopeudenrajoitin, suhde 10: 1

Varastossa
Tuote: CD9EKD Malli: 2913-P

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,452.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
Vaihteisto10:1
Käytä Mfr. Sarja5154 Series

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoKäytä Mfr. SarjaHinta
MORSE DRUM 2914-P nopeudenrajoitin, suhde 20:1 | CD9AGW 2914-P20:15154 Series€1,596.95
MORSE DRUM 4067-P nopeudenrajoitin, kierre | CD9BAQ 4067-P-195 Series€5,256.32
Morse-rumpu 4549-P nopeudenrajoitin, 1-300, 40:1 suhde | CD9BJB 4549-P40:11-300-sarja, 309-sarja€1,864.23
Morse-rumpu 514-P nopeudenrajoitin, suhde 60:1 | CD9BUZ 514-P--€1,439.26
MORSE DRUM 603-P nopeudenrajoitin, 2-vaiheinen, suhde 150:1 | CD9CFW 603-P--€3,835.24
MORSE DRUM 2915-P nopeudenrajoitin, suhde 30:1 | CD9EKE 2915-P30:15154 Series€912.98
MORSE DRUM 2916-P nopeudenrajoitin, suhde 40:1 | CD9EKF 2916-P40:15154 Series€1,683.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 2913-P-nopeudenrajoitin, suhde 10: 1
€1,452.99 / yksikkö