Morse-rumpu 285A-HD Forklift Karrier, 55.8 cm -59.7 cm Halkaisija 208L rumpu, 1500 lbs. Kapasiteetti | AF6FAQ

MORSE DRUM 285A-HD Forklift Karrier, 55.8 cm -59.7 cm Halkaisija 208L rumpu, 1500 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF6FAQ Malli: 285A-HD

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,886.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkatrukit
RumputoimintaNosta, Kaada, Kuljeta
Rumpu Dia.22 "- 23.5"
RumpumateriaaliKuitua, muovia, terästä
Rummun kierto360 astetta
RumpukokoJopa 55 gal.
RumputyyppiSuljettu
Haarukan pituus27 "
Haarukka taskun syvyys26 1 / 2 "
Haarukan tasku25 "
Puolet täysi kapasiteetti800 lbs.
Kantavuus1500 lbs.
Rummut1
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, vetoketju
muutHaarukkatasku vähintään aukko 25 "
kallistaaVedä ketju
Kallistustoiminnon tyyppiVedä ketju
Haarukoiden leveys38 "
Haarukoiden välinen leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.3
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuljeta ja ohjaa täyteen ladattuja rumpuja tällä nostimella
    • Kallistukset vetoketjulla auttavat työntekijöitäsi viimeistelemään työnsä tarkasti
    • Suunniteltu tukemaan teräs- tai kuiturumpuja
    • Annostelutoiminto rummun materiaalien turvalliseen kaatamiseen
    • Nosta lisähallintaa tämän nostimen monipuolisilla trukkitaskuilla
    • Kestää jopa 680 kg

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
MORSE DRUM 285A Forklift Karrier, 800 lbs. Laodin kapasiteetti, jopa 55 gal. | AF6FAM 9WTR6 285AManuaalinen, vetoketjuKuitua, muovia, terästäSuljettuJopa 55 gal.800 lbs.Nosta, Kaada, Kuljeta1€1,660.05
MORSE DRUM 285A-BP Forklift Karrier, 208L, 12V DC-akku, Power Tilt, 1500 lbs. Kapasiteetti | AF6FAN 285A-BPAkku, langallinen ohjausKuitua, muovia, terästäSuljettuJopa 55 gal.1500 lbs.Nosta, Kaada, Kuljeta1€6,697.29
MORSE DRUM 285A-GR Haarukkatrukki, 208L, 30 tai 55 gal., 2000 lbs. Kapasiteetti | AF6FAP 8NF69 285A-GRManuaalinen, vetoketjuUurrettu teräsSuljettu30 gal. , 55 gal.2000 lbs.Nosta, Kaada, Kuljeta1€3,792.10
Morse-rumpu 285AM-HD Forklift Karrier, 208L, 1500 lbs. Kapasiteetti, kipinänkestävä | AF6FAT 285AM-HDManuaalinen, vetoketjuKuitua, muovia, terästäSuljettuJopa 55 gal.1500 lbs.Nosta, Kaada, Kuljeta1-
Tarjouspyyntö
MORSE RUMMUN 285G trukkivaunu 3 rummun pidikkeellä, 208L, 800 lbs. Kapasiteetti | AF6FAU 285GManuaalinen, vetoketjuUurrettu teräsSuljettu30 gal. , 55 gal.800 lbs.Nosta, Kaada, Kuljeta1€2,082.63
MORSE DRUM 285G-HD -trukkivaunu, jossa 3 rumpupidikettä, 208L, 1500 lbs. Kapasiteetti | AF6FAV 285G-HDManuaalinen, vetoketjuUurrettu teräsSuljettu30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Nosta, Kaada, Kuljeta1€2,304.17
MORSE DRUM 285XBP Forklift Karrier, 208L, 12V DC akkuteho, kallistus, 2500 lbs. Kapasiteetti | AF6FAW 285XBPAkku, langallinen ohjausKuitua, muovia, terästäSuljettuJopa 55 gal.2500 paunaa.Nosta, Kaada, Kuljeta1€8,806.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 285A-HD Forklift Karrier, 55.8 cm -59.7 cm Halkaisija 208L rumpu, 1500 lbs. Kapasiteetti
€1,886.38 / yksikkö