Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM 284 haarukakiinnityskoukun kiinnitys 907 kg: n kapasiteetilla | AF6EZC

MORSE DRUM 284 haarukakiinnityskoukun kiinnitys 907 kg: n kapasiteetilla

Varastossa
Tuote: AF6EZC Malli: 284
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
€216.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
Koko2000 lbs.
Rumpukoko55 gal.
Haarukan tasku5.5 "x 1 9 / 16"
muutHaarukan aukko 5.5 "x 1-9 / 16"
KipinänkestäväEi
TyyppiHaarukkatrukkiin asennettu
KäytäKoukkurumpunostimien alla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Morse 284 -haarukkakoukku muuntaa minkä tahansa trukin 208 litran rumpunostimeksi; easliy liukuu haarukalle
    • Hyväksyy haarukan aukon 4 cm x 14 cm
    • Voidaan käyttää minkä tahansa Morse-koukun alla olevan rumpunostimen kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 284 haarukakiinnityskoukun kiinnitys 907 kg: n kapasiteetilla
€216.49 / yksikkö