MORSE RUMMUN 2837X-P Täysin suljettu laatikko | CD9AEP

MORSE DRUM 2837X-P täysin suljettu laatikko

Varastossa
Tuote: CD9AEP Malli: 2837X-P

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€735.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori
TyyppiTäysin suljettu puinen laatikko suojaa rumpukäsittelijöitäsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.2
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 285A-Bp: n, 285-sarjan 305Xbp: n vientiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MORSE DRUM 1708X-P Täysin suljettu laatikko, lämpökäsitelty | CD8ZQH 1708X-P€641.45
Tarjouspyyntö
MORSE RUMMUN 2826X-P Täysin suljettu laatikko | CD9AEC 2826X-P€244.51
MORSE RUMMUN 2827X-P Täysin suljettu laatikko | CD9AED 2827X-P€321.35
MORSE RUMMUN 2829X-P Täysin suljettu laatikko | CD9AEE 2829X-P€1,141.68
MORSE DRUM 2830X-P Täysin suljettu laatikko | CD9AEG 2830X-P€342.31
MORSE RUMMUN 2831X-P Täysin suljettu laatikko | CD9AEH 2831X-P€615.90
MORSE RUMMUN 2832X-P Täysin suljettu laatikko | CD9AEJ 2832X-P€347.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 2837X-P täysin suljettu laatikko
€735.00 / yksikkö