Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM 1968-P letku, 5/8 ulkohalkaisija. x 0.69 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD8ZUN Malli: 1968-P

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpacer
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Koko2 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
MORSE DRUM 5038-P Letku, polyesteri, halkaisija 1/4 tuumaa, 12 jalkaa pitkä | CD9BRY 5038-PLetkut--€17.67
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 5105-P Letku, polyesteri, halkaisija 1/4 tuumaa, 20 jalkaa pitkä | CD9BTZ 5105-PLetkutpolyeteeni-€26.45
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM MTUB-044-P Putket, Nylon, 3/8 tuuman ulkohalkaisija | CD9DGQ MTUB-044-PLetkutNylon3 / 8 "€8.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 1968-P letku, 5/8 ulkohalkaisija. x 0.69 tuumaa
€2.97 / yksikkö