MORSE-RUMMUN 186M Adjusto-Karrier, 38.1 cm - 58.4 cm Halkaisija, Kipinänkestävä, 277 kg Kansi | AF6EZU

MORSE DRUM 186M Adjusto-Karrier, halkaisija 38.1 cm - 58.4 cm, kipinänkestävä, 277 kg korkki

Tuote: AF6EZU Malli: 186M

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolella
Koko500 lbs.
Rumpu Dia.15 "- 23"
RumpumateriaaliTeräs, kuitu
Rummun kierto360 astetta
RumputyyppiTerästä tai kuitua
Vaihteisto30:1
KipinänkestäväKyllä
kallistaaVedä ketju
KallistustyyliVedä ketjua

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuljeta ladatut rummut nosturilla tai nostimella tällä koukun alapuolella olevalla nostimella
    • Vetoketjun kallistumismekanismi auttaa työntekijöitä suorittamaan töitä tarkasti
    • Rakennettu tukemaan teräs- tai kuiturumpuja
    • Kipinänkestävä turvallisten työolojen varmistamiseksi
    • Kaada sisältö vaivattomasti rummusta tämän nostimen annostelutoiminnon avulla
    • Mahtuu jopa 227 kg

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKipinänkestäväHinta
MORSE-RUMMUN 186 Adjusto-Karrier, 38.1 cm - 58.4 cm Halkaisija, 277 kg Kapasiteetti | AF6EZT 186Ei€2,024.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 186M Adjusto-Karrier, halkaisija 38.1 cm - 58.4 cm, kipinänkestävä, 277 kg korkki