Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM 1460-P käsikampisarja, 12 hammaspyörällä | CD8ZMA

MORSE DRUM 1460-P-käsikampisarja, 12 hammaspyörällä

Varastossa
Tuote: CD8ZMA Malli: 1460-P

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsiveivi
Toiminnan tyyppiKäännä rumpua
Koko9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytäHinta
MORSE DRUM 1460M-P Käsikampisarja, 12T hammaspyörällä | CD8ZLZ 1460 M-PRummun käsittelijä kipinöimättömillä osilla€200.19
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 1460SS-P Käsikampisarja, ruostumaton teräs | CD8ZMB 1460SS-PRumpujen käsittelijä€282.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 1460-P-käsikampisarja, 12 hammaspyörällä
€187.09 / yksikkö