Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51300.080.0035 Machine Screw, 35mm Length, A2 Stainless Steel, M8 x 1.25mm Thread Size, 25PK | CG8HDD 38EA21

FABORY M51300.080.0035 Koneruuvi, pituus 35 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M8 x 1.25 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG8HDD Malli: M51300.080.0035Ristiviite: 38EA21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko4mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.14.5 mm
Pään korkeus4 mm
Head TypeTasainen
Pituus35mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
thread Pituus35mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3226
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51300.080.0035 Koneruuvi, pituus 35 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M8 x 1.25 mm, 25 PK
€30.79 /pakkaus