Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM 1326-P-avain, neliö, 3/16 x 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD8ZHN Malli: 1326-P

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräavain
Koko3 / 16 "x 1"
TyyppiNeliön avain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoHinta
MORSE-RUMMUN 1638-P Neliöavain, 3/16 x 1-3/8 tuuman koko | CD8ZPD 1638-PNeliön avain3 / 6 "x 1 3 / 8"€3.69
MORSE-RUMMUN 1646-P Neliöavain, 1/4 x 1-1/2 tuuman koko | CD8ZPK 1646-PNeliön avain1 / 4 "x 1 1 / 2"€2.73
MORSE-RUMMUN 3191-p Neliöavain, 3/16 x 3/4 tuuman koko | CD9AMU 3191-sNeliön avain3 / 16 "x 3 / 4"€2.73
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 2656SS-P avain, neliö, 1/4 x 1 tuuman koko, ruostumaton teräs | CD9EJC 2656SS-Pavain1 / 4 "x 1"€15.34
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 5196-P avain, neliö, 1/4 x 2 tuuman koko, tyyppi 304 ruostumaton teräs | CD9ETL 5196-Pavain-€15.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 1326-P-avain, neliö, 3/16 x 1 tuuman koko
€2.67 / yksikkö