Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 99-15125375 muovisuutin kärjillä 1-1/2 tuumaa muovia | AD4FLB 41H483

MOON AMERICAN 99-15125375 muovisuutin kärjillä 1-1/2 tuumaa muovia

Varastossa
Tuote: AD4FLB Malli: 99-15125375Ristiviite: 41H483
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
€38.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovisuutin W / kärjet
Aktivoi Bytwist
Base TypeJäykkä
Rungon materiaaliMuovi
Suorittaa loppuunMuovi
Virtausnopeus10 gpm 1/4 "aukolla, 41 gpm 3/8" aukolla
Grip TypeEi pitoa
Sisääntulon koko1.5 "
Max. Paine100 psi
SuihkekuvioAvaa Bore
KiertyyppiNPSH
väylä1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8424909500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 99-15125375 muovisuutin kärjillä 1-1/2 tuumaa muovia
€38.27 / yksikkö