Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 7116-60650Z Storz Kyynärpää Fnptxstorz 6 Tuumaa x 5 Tuumaa | AE8DFK 6CMF1

MOON AMERICAN 7116-60650Z Storz Elbow Fnptxstorz 6 tuumaa x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8DFK Malli: 7116-60650ZRistiviite: 6CMF1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€781.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletku Storz-kyynäradapteri
Peruskytkennän tyyppiNainen x Storz
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiFNPT x Storz
Koko6 "x 5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KUUN AMERIKKALAINEN 7116-40640Z Storz Kyynärpää Fnptxstorz 4 tuumaa x 4 tuumaa | AE8DFH 6CME9 7116-40640Z4 "x 4"€525.18
KUUN AMERIKKALAINEN 7116-40650Z Storz Kyynärpää Fnptxstorz 4 tuumaa x 5 tuumaa | AE8DFJ 6CMF0 7116-40650Z4 "x 5"€645.30
MOON AMERICAN 7116-60660Z Storz-kyynärpää Fnptxstorz 6 tuumaa x 6 tuumaa | AE8DFL 6CMF2 7116-60660Z6 "x 6"€1,170.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 7116-60650Z Storz Elbow Fnptxstorz 6 tuumaa x 5 tuumaa
€781.96 / yksikkö