Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 5358-1521 Nastatelineen nippa 1-1/2 tuumaa | AD8KJE 4KR28

MOON AMERICAN 5358-1521 Tappitelineen nippa 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8KJE Malli: 5358-1521Ristiviite: 4KR28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMessinkitelineen nänni
YhteysMNPT x MNST
MateriaaliMessinki
Putken koko1-1/2" x 1-1/2"
Aikataulu40
TyyppiPutki, sopiva, nänni, kierteitetyt molemmat päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 5358-1521 Tappitelineen nippa 1-1/2 tuumaa
€49.25 / yksikkö