Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 369-1521511 Paloletkusovitin NH x NPSH, uros messinki | AG9HHN 20JP23

MOON AMERICAN 369-1521511 paloletkusovitin NH x NPSH uros messinki

Varastossa
Tuote: AG9HHN Malli: 369-1521511Ristiviite: 20JP23

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun tapin lukitusadapteri
Peruskytkennän tyyppiNainen x Mies
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiNH Naaras x NPSH Uros
Koko1-1/2" x 1-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiYhteyden tyyppieräKokoHinta
MOON AMERICAN 358-2562511 Paloletkun sovitin MNPT x NPSH Uros 2-1 / 2 tuumaa | AG9HHL 20JP21 358-2562511Kaksinkertainen urosMNPT x NPSH UrosPaloletkun kuusiokoloadapteri2.5 "€65.98
MOON AMERICAN 356-0751061 Paloletkun sovitin GH x MNPT 3/4 tuumaa x 1 tuuma | AG9HHM 20JP22 356-0751061Nainen x MiesGH Naaras x MNPTPaloletkun kuusioholkkiadapteri3/4 x 1 "€49.36
MOON AMERICAN 369-1561521 Paloletkusovitin FNPT x NST Uros messinki | AG9HHP 20JP24 369-1561521Nainen x MiesFNPT x NST UrosPaloletkun tapin lukitusadapteri1-1/2" x 1-1/2"€39.91
MOON AMERICAN 367-2523061 Paloletkun sovitin FNST x MNPT 2-1 / 2 tuumaa x 3 tuumaa | AG9HHQ 20JP25 367-2523061Nainen x MiesFNST x MNPTPaloletkun tapin lukitusadapteri2-1 / 2 "x 3"€96.76
MOON AMERICAN 364-25225621 Paloletkun sovitin FNST x FNPT messinki | AG9HHR 20JP26 364-25225621Kaksinkertainen naaraspuolinen kääntöFNST x FNPTPaloletkun keinuvipun kääntöadapteri2-1/2" x 2-1/2"€158.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 369-1521511 paloletkusovitin NH x NPSH uros messinki
€32.48 / yksikkö