Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 363-1521561 Nastarenkaan kääntyvä NH-kytkin, naaras x Mnpt 1-1/2 In | AE7VHA 6APD2

MOON AMERICAN 363-1521561 Pin Kääntö Nh-kytkin naaras x Mnpt 1-1/2 In

Varastossa
Tuote: AE7VHA Malli: 363-1521561Ristiviite: 6APD2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun tapin lukon kääntöadapteri
Peruskytkennän tyyppiNainen kääntyvä x uros
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiNH Naaras x MNPT
Koko1-1/2" x 1-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoHinta
KUUKAUSI AMERIKKALAINEN 363-1511561 Tappi Lug kääntyvä Fnpsh x Mnpt 1-1 / 2 In | AE7VHB 6APD3 363-1511561NPSH Naaras x MNPT1-1/2" x 1-1/2"€45.94
MOON AMERICAN 363-2522561 Nastarenkaan kääntö Fnh x Mnpt 2-1/2 In | AE7VHC 6APD4 363-2522561NH Naaras x MNPT2-1/2" x 2-1/2"€95.14
KUU AMERIKKALAINEN 363-2522061 Tappi, kääntyvä Fnh x Mnpt 2-1 / 2 In x 2 In | AE7VHD 6APD5 363-2522061NH Naaras x MNPT2-1 / 2 "x 2"€125.28
KUU AMERIKKALAINEN 363-2523061 Tappi, kääntyvä Fnh x Mnpt 2-1 / 2 In x 3 In | AE7VHE 6APD6 363-2523061NH Naaras x MNPT2-1 / 2 "x 3"€141.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 363-1521561 Pin Kääntö Nh-kytkin naaras x Mnpt 1-1/2 In
€45.94 / yksikkö