Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 297-08 Siivilän tukiteline 8 tuumaa | AD4FMG 41H512

MOON AMERICAN 297-08 siivilätuki 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4FMG Malli: 297-08Ristiviite: 41H512

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivilän tukikiinnike
MateriaaliTeräs
Koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MOON AMERICAN 297-06 Siivilän tukikiinnike 6 tuumaa | AD4FMF 41H511 297-066€75.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 297-08 siivilätuki 8 tuumaa
€126.64 / yksikkö