KUU AMERICAN 1431-3 Vakioletkukela 100 jalkaa x 1.5 tuumaa | AE7VHM 6APE3

MOON AMERICAN 1431-3 Vakioletkukela 100 jalkaa x 1.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7VHM Malli: 1431-3Ristiviite: 6APE3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€304.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen paloletkun kela
Suorittaa loppuunPunainen emali
Korkeus27 "
Pituus21 "
MateriaaliTeräs
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)64.26
Laivan pituus (cm)77.98
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkulle Dia. (1-1 / 2 - 1-3 / 4 ")
    • Letkun kapasiteetti (100 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
KUU AMERICAN 1431-5 vakioletkukela 200 jalkaa x 1.5 tuumaa | AE7VHN 6APE4 1431-533 "26 "8"€520.34
KUU AMERICAN 1431-6 Vakioletkun kela 200 jalkaa x 2.5 tuumaa | AE7VHP 6APE5 1431-633 "26 "15 "€599.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 1431-3 Vakioletkukela 100 jalkaa x 1.5 tuumaa
€304.19 / yksikkö