MOON AMERICAN 1420-3 Standard Hump Rack 100 Feet x 1-1/2in | AE7VHT 6APE8

MOON AMERICAN 1420-3 Standard Hump Rack 100 jalkaa x 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7VHT Malli: 1420-3Ristiviite: 6APE8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€321.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHump-tyyppinen paloletkun teline
Suorittaa loppuunPunainen emali
Korkeus23 "
Pituus26.5 "
MateriaaliTeräs
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715
Laivan korkeus (cm)64.52
Laivan pituus (cm)77.98
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkulle Dia. (1-1 / 2 ")
    • Letkun kapasiteetti (100 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
MOON AMERICAN 1420-1 Standard Hump Rack 50 Feet x 1-1/2in | AE7VHQ 6APE6 1420-117 "24 "4.5 "€226.76
MOON AMERICAN 1420-2 Standard Hump Rack 50 Feet x 2-1/2in | AE7VHR 6APE7 1420-217 "24 "5.5 "€261.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 1420-3 Standard Hump Rack 100 jalkaa x 1-1/2 tuumaa
€321.79 / yksikkö