MOON AMERICAN 142-1005 Pin Rack Unit Muovisuutin 100 jalkaa | AE7VJK 6APG4

MOON AMERICAN 142-1005 Pin Rack Unit Muovisuutin 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7VJK Malli: 142-1005Ristiviite: 6APG4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€715.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun nastateline
KytkentämateriaaliMessinki
Letku sisäpuolella Dia.1.5 "
Letkun pituus100ft.
Takin materiaaliPolyesteri
Liner-materiaaliKumi
Suuttimen materiaaliMuovi
KiertyyppiNH

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.2725
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)71.63
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Todistettu testipaine (500 psi)
    • Huoltotestipaine (250 psi)
    • Laitteen korkeus (22 ")
    • Laitteen pituus (30 ")
    • Laitteen leveys (5 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
KUU AMERICAN 142-0505 Pin Rack Unit Muovisuutin 50 jalkaa | AE7VJF 6APG0 142-050550ft.€511.49
KUU AMERICAN 142-0501 Tappitelineyksikkö Messinkisuutin 50 jalkaa AE7VJG 6APG1 142-050150ft.€662.24
MOON AMERICAN 142-0755 Pin-telineyksikkö Muovisuutin 75 jalkaa | AE7VJH 6APG2 142-075575ft.€567.62
MOON AMERICAN 142-0751 Tappitelineyksikkö messinkisuutin 75 jalkaa AE7VJJ 6APG3 142-075175ft.€695.74
KUUKAUSI AMERICAN 142-1001 Pin Rack Unit messinkisuutin 100 jalkaa AE7VJL 6APG5 142-1001100ft.€831.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 142-1005 Pin Rack Unit Muovisuutin 100 jalkaa
€715.42 / yksikkö