MOON AMERICAN 1125-10310073 Wildland paloletku 100 jalkaa 600 psi | AC6MGC 34F892

MOON AMERICAN 1125-10310073 Wildland paloletku 100 jalkaa 600 psi

Varastossa
Tuote: AC6MGC Malli: 1125-10310073Ristiviite: 34F892

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€775.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWildland-paloletku
Murtumispaine900 psi
VäriKeltainen
Kytkentäkulhon koko1"
KytkentämateriaaliAlumiini
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus100ft.
LetkutyyppiYksi takki
Takin materiaaliPolyesteri
Liner-materiaalipolyuretaani
Testipaine600 psi
KiertyyppiNPSH
Työpaine300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHinta
MOON AMERICAN 1125-1031007 Metsästysletku Yksittäinen takki 100 jalkaa | AC6MGB 34F891 1125-1031007NH€734.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 1125-10310073 Wildland paloletku 100 jalkaa 600 psi
€775.40 / yksikkö