Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY TOOL 57-0122 Avoin avainsarja, Mini | AE9PUZ 6LER0

MOODY TOOL 57-0122 Avoin avainsarja, Mini

Varastossa
Tuote: AE9PUZ Malli: 57-0122Ristiviite: 6LER0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt avoimen avaimen sarja
Suorittaa loppuunkullattu
Pään kulma30 Tutkinnot
Palojen lukumäärä16
Pituusalue4"
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
Avaimet mukana5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 7 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 57-0122 Avoin avainsarja, Mini
€101.71 / yksikkö