Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY TOOL 55-1945 Double End Probe Set 25mil 4kpl | AE9PUY 6LEP9

MOODY TOOL 55-1945 kaksoispääanturi 25mil 4kpl

Varastossa
Tuote: AE9PUY Malli: 55-1945Ristiviite: 6LEP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispääanturi
Suorittaa loppuunAnnodisoitu
Kahva Dia.3/16 tuumaa
Kahva materiaaliAlumiini
Magneetin loppuEi
Kokonaispituus6 "- 6 9/16"
Pistetyyppi0.156" , 0.062"
Kärjen materiaaliKorkea hiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki (ei)
    • Kierretapit (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 55-1945 kaksoispääanturi 25mil 4kpl
€31.72 / yksikkö