Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY TOOL 55-1753 kaksoiskaartutarkkuusanturi, pitkä kärki, 25mil AE9PUM 6LEN9

MOODY TOOL 55-1753 Double Bend Precision Probe, pitkä kärki, 25mil

Varastossa
Tuote: AE9PUM Malli: 55-1753Ristiviite: 6LEN9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusanturi
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Kahva Dia.3/16 tuumaa
Kahva materiaaliTeräs
Magneetin loppuEi
Kokonaispituus5 15 / 16 "
PistetyyppiKaksinkertainen taivutus pitkä
Kärjen materiaaliKorkea hiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki (ei)
    • Kierretapit (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPistetyyppiHinta
MOODY TOOL 55-1752 kaksoiskaartutarkkuusanturi, lyhyt kärki, 25mil | AE9KZX 6KHL1 55-17525 13 / 16 "Kaksinkertainen taivutus lyhyt€5.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 55-1753 Double Bend Precision Probe, pitkä kärki, 25mil
€5.74 / yksikkö