Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY TOOL 55-0292 -mittapääsarja, 6 kpl, 25mil | AE9KZR 6KHK6

MOODY TOOL 55-0292 Tarkkuusmittaussarja, 6 kpl, 25mil

Varastossa
Tuote: AE9KZR Malli: 55-0292Ristiviite: 6KHK6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusanturisarja
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Kahva Dia.3/16 tuumaa
Kahva materiaaliTeräs
Magneetin loppuEi
Kokonaispituus5 13 / 16 "
Pistetyyppi0.156" , 0.062"
Kärjen materiaaliKorkea hiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8205906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki (ei)
    • Kierretapit (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahva materiaaliKokonaispituusPistetyyppiKärjen materiaaliHinta
MOODY TOOL 55-0290 -mittapääsarja, teräs, 4 anturia, 25mil | AE9KZQ 6KHK5 55-0290Ruostumaton teräsTeräs5 13 / 16 "0.156" , 0.062"Korkea hiiliteräs€20.29
MOODY TOOL 55-0296 Tarkkuusanturisarja, 5 kpl, 25mil | AE9KZT 6KHK7 55-0296Ruostumaton teräsTeräs5 13 / 16 "0.156" , 0.062"Korkea hiiliteräs€24.95
MOODY TOOL 55-1292 Tarkkuusanturisarja, 6 osaa, eloksoitua alumiinia, 25mil | AE9KZU 6KHK8 55-1292AnnodisoituAlumiini5 13 / 16 "0.156" , 0.062"Korkea hiiliteräs€30.63
MOODY TOOL 55-0289 Anturisarja alumiinia, 6 tuuman pituus | AH8TYY 38ZD12 55-0289TERÄSAlumiini6#25Ruostumaton teräs€19.87
MOODY TOOL 55-0291 -mittapääsarja 25 mil, 5 kpl | AP3CCD 55-0291NikkelipinnoitettuTeräs-0.156" , 0.062"Ruostumaton teräs€31.37
MOODY TOOL 55-0288 -mittapääsarja 25 mil, 3 kpl, suora, kolminkertainen taivutus ja koukku | CE2GJD 55-0288-----€10.25
Tarjouspyyntö
MOODY TOOL 55-0293 Precision Probe Set 25 Mil, 4 kpl, Single, Double, Triple And Hook Vinkit | CE2GJE 55-0293-----€13.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 55-0292 Tarkkuusmittaussarja, 6 kpl, 25mil
€29.78 / yksikkö