Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY TOOL 51-7587 Steel Pick 60 asteen mutka | AE9KZN 6KHK3

MOODY TOOL 51-7587 Teräsvalinta 60 asteen taivutus

Varastossa
Tuote: AE9KZN Malli: 51-7587Ristiviite: 6KHK3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräs Pick
Suorittaa loppuunkullattu
Kahva Dia.3/16 tuumaa
Kahva materiaaliTeräs
Magneetin loppuEi
Kokonaispituus5.875 "
Pistetyyppi60 asteen kaksinkertainen taivutus
Kärjen materiaaliKorkea hiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki (ei)
    • Kierretapit (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 51-7587 Teräsvalinta 60 asteen taivutus
€7.30 / yksikkö