Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY TOOL 51-1511 Lievä koukku ja suora kirjuri | AE9AYH 6HAR8

MOODY TOOL 51-1511 Lievä koukku ja suora piirtäjä

Varastossa
Tuote: AE9AYH Malli: 51-1511Ristiviite: 6HAR8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjoittaja
Suorittaa loppuunAnnodisoitu
Kahva Dia.1/4 tuumaa
Kahva materiaaliAlumiini
Kokonaispituus8"
PistetyyppiTeräs suora ja koukku
Kärjen materiaaliKorkea hiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvaKokonaispituusPistetyyppiKärjen materiaaliHinta
MOODY TOOL 52-1510 Scriber Bent Steel 8 tuumaa | AH2ABB 23UA34 52-1510Annodisoidauritettu8TaipunutTeräs€5.34
Moodityökalu 49-8045-0 Scriber Carbide 2In | AH8TYW 38ZD10 49-8045-0Luonnollinen-2karbidikarbidi€12.48
MOODY TOOL 51-1737 Scriber Offset 7-1/2 tuumaa | AH8TYX 38ZD11 51-1737AnnodisoituMagneettinen7.5OffsetKarkaistu teräs€11.64
MOODY TOOL 51-1514 Taivutettu ja suora kärki | AH8TZA 38ZD16 51-1514AnnodisoituAlumiini9TeräsKarkaistu teräs€7.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 51-1511 Lievä koukku ja suora piirtäjä
€7.61 / yksikkö