MONTEZUMA XL450B ylärinta 36 tuuman leveys 17-3 / 8 tuumaa D musta | AF2RBH 6XFW3

MONTEZUMA XL450B rinnan yläosa 36 tuumaa leveys 17-3/8 tuumaa D musta

Varastossa
Tuote: AF2RBH Malli: XL450BRistiviite: 6XFW3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,245.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRintakehä
VäriMusta
Konfigurointi(238) Tapit, (42) Aukot SAE- ja metrisiin pistorasioihin ja työkaluihin
Syvyys17.375 "
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Mitata18
Kahvan muotoiluPuoli
Korkeus21.5 "
Kuormitusluokitus300 lb
LukitusjärjestelmäSisäänrakennettu lukitsin
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä2
Tallennuskapasiteetti13,120 ov. sisään.
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.35
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONTEZUMA XL450B rinnan yläosa 36 tuumaa leveys 17-3/8 tuumaa D musta
€1,245.92 / yksikkö