Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 777-001110A Työkalu Blank Carbide 1/2 tuuman leveys x 6 tuuman pituus | AH8TZG 38ZD22

MONSTER 777-001110A Työkaluaihio kovametalli, 1/2 tuuman leveys x 6 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8TZG Malli: 777-001110ARistiviite: 38ZD22

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu tyhjä
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Pituus6"
Materiaalikarbidi
Paksuus3 / 16 "
ToleranssiPienin jauhatusvarasto: Paksuus: +0.008", Leveys: +0.012", Pituus: +0.008" Yhdensuuntaisuuden ja tasaisuuden toleranssit: 0.020" sisällä
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.158
Laivan korkeus (cm)0.47
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
MONSTER 700-007049A Työkaluaihio, paksuus 1/8 tuumaa, pituus 3/4 tuumaa, leveys 1/4 tuumaa | CH6KRU 402X27 700-007049A3 / 4 "C2-mikrojyväkarbidi1 / 8 "1 / 4 "€3.32
MONSTER 777-001095 Micrograin kovametalli työkaluaihio, 1/8 tuumaa paksu, 6 tuumaa pituus, 3/4 tuumaa leveys | CH6MRG 403G59 777-0010956"C2-mikrojyväkarbidi1 / 8 "3 / 4 "€70.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 777-001110A Työkaluaihio kovametalli, 1/2 tuuman leveys x 6 tuuman pituus
€67.69 / yksikkö