Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 500-0002870 Istukan kalvin Suora .2870 | AB6JCE 21T776

MONSTER 500-0002870 Kalvin suora .2870"

Varastossa
Tuote: AB6JCE Malli: 500-0002870Ristiviite: 21T776

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
Viiste (aste)45
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus1.125 "
Suuri päädia.0.287 "
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKiinteä karbidi
Metrinen koko7.29mm
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus3.25 "
VarsiSuoraan
Varsi Dia.0.287 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.14
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.14
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuSuuri päädia.Vasen / oikea käsiKokonaispituusHinta
MONSTER 500-001020 kalvin suora 5/16" | AB6JCC 21T310 500-0010200.3125 "1.125 "5 / 16 "0.312 "Oikean käden leikkaus3.25 "€83.87
MONSTER 500-001024 Istukan kalvin suora 3/8" | AB6JCD 21T326 500-0010240.375 "1.25 "3 / 8 "0.375 "Oikean käden leikkaus3.5 "€120.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 500-0002870 Kalvin suora .2870"
€106.05 / yksikkö