Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 450-300410 Jobber poranterä kovametalli kirkas #59 | AH7NYZ 36XH28

MONSTER 450-300410 Jobber Drill Bit Carbide Bright #59

Varastossa
Tuote: AH7NYZ Malli: 450-300410Ristiviite: 36XH28

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.0410
Mitan tyyppiJohdin
Poranterän koko#59
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus3 / 4 "
LuokkaC2 Sub-Micron kiinteä karbidi
Luettelonumero450
MateriaaliKiinteä karbidi
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1.5 "
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.0.039 "
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0049
Laivan korkeus (cm)1.14
Laivan pituus (cm)1.14
Laivan leveys (cm)8.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi: Spiraali
    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MONSTER 450-100156 Jobber -poranteräkarbidikirkas 1/64 tuumaa | AH7NMT 36XE88 450-1001560.0156Murto-tuuma3 / 16 "1.25 "0.014 "€31.01
MONSTER 450-100312 Piikkipora Porakruunu Carbide Bright 1/32 tuumaa | AH7NMW 36XE91 450-1003120.0312Murto-tuuma5 / 16 "1.25 "0.029 "€21.88
MONSTER 450-100469 Jobber -poranteräkarbidikirkas 3/64 tuumaa | AH7NMZ 36XE94 450-1004690.0469Murto-tuuma3 / 4 "1.5 "0.045 "€18.89
MONSTER 450-100625 Jobber -poranteräkarbidikirkas 1/16 tuumaa | AH7NNC 36XE97 450-1006250.0625Murto-tuuma3 / 4 "1.5 "0.061 "€17.93
MONSTER 450-100781 poranterä, kovametalli kirkas 5/64 tuumaa | AH7NNF 36XF01 450-1007810.0781Murto-tuuma7 / 8 "1.75 "0.076 "€17.85
MONSTER 450-100938 Jobber -poranteräkarbidikirkas 3/32 tuumaa | AH7NNJ 36XF04 450-1009380.0938Murto-tuuma1"2"0.092 "€18.48
MONSTER 450-101094 Jobber -poranteräkarbidikirkas 7/64 tuumaa | AH7NNM 36XF07 450-1010940.1094Murto-tuuma1.25 "2.25 "0.108 "€16.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 450-300410 Jobber Drill Bit Carbide Bright #59
€21.87 / yksikkö