Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL400M220 Access Power Distribution Module, 5 PTC Class 2 -lähtöä, 12VDC 4A, 220VAC | CE6EMY

ALTRONIX AL400M220 pääsyn virranjakelumoduuli, 5 PTC Class 2 -lähtöä, 12VDC 4A, 220VAC

Varastossa
Tuote: CE6EMY Malli: AL400M220

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€584.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPower Dist -moduuli, 5 lähtöä PTC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BC300-kotelolla, virtalähde / laturi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL400M220 pääsyn virranjakelumoduuli, 5 PTC Class 2 -lähtöä, 12VDC 4A, 220VAC
€584.18 / yksikkö