Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 450-203320B Jobber Drill Bit Carbide TiAlN Coated Q | AH7NVB 36XG36

MONSTER 450-203320B Jobber-poranterä kovametalli TiAlN-pinnoitettu Q

Varastossa
Tuote: AH7NVB Malli: 450-203320BRistiviite: 36XG36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.3320
Mitan tyyppiKirje
Poranterän kokoQ
Suorittaa loppuunAltin
Huilun pituus2.5 "
LuokkaC2 Sub-Micron kiinteä karbidi
Luettelonumero450
MateriaaliKiinteä karbidi
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus4"
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.0.33 "
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0814
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)10.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi: Spiraali
    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MONSTER 450-100156B Jobber -poranterä TiAlN päällystetty 1/64 tuumaa | AH7NMV 36XE90 450-100156B0.0156Murto-tuuma3 / 16 "1.25 "0.014 "€41.74
MONSTER 450-100312B Jobber -poranterä TiAlN päällystetty 1/32 tuumaa | AH7NMY 36XE93 450-100312B0.0312Murto-tuuma5 / 16 "1.25 "0.029 "€34.60
MONSTER 450-100469B Jobber-poranterä TiAlN päällystetty 3/64 tuumaa | AH7NNB 36XE96 450-100469B0.0469Murto-tuuma3 / 4 "1.5 "0.045 "€31.42
MONSTER 450-100625B Jobber -poranterä TiAlN päällystetty 1/16 tuumaa | AH7NNE 36XE99 450-100625B0.0625Murto-tuuma3 / 4 "1.5 "0.061 "€29.66
MONSTER 450-100781B Jobber-poranterä TiAlN päällystetty 5/64 tuumaa | AH7NNH 36XF03 450-100781B0.0781Murto-tuuma7 / 8 "1.75 "0.076 "€27.08
MONSTER 450-100938B Jobber-poranterä TiAlN päällystetty 3/32 tuumaa | AH7NNL 36XF06 450-100938B0.0938Murto-tuuma1"2"0.092 "€27.86
MONSTER 450-101094B Jobber -poranterä TiAlN päällystetty 7/64 tuumaa | AH7NNP 36XF09 450-101094B0.1094Murto-tuuma1.25 "2.25 "0.108 "€31.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 450-203320B Jobber-poranterä kovametalli TiAlN-pinnoitettu Q
€126.18 / yksikkö