Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 310-001081 Ball Bur, 1/8 Inch Shank Dia., 3/32 Inch Head Dia., 3/32 Inch Length Of Cut | CH6JMQ 22XY88

MONSTER 310-001081 palloporanterä, 1/8 tuuman varren halkaisija, 3/32 tuuman pään halkaisija, 3/32 tuumaa leikkauspituus

Varastossa
Tuote: CH6JMQ Malli: 310-001081Ristiviite: 22XY88
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
€12.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBall Bur Sd
pinnoiteKirkas Päällystämätön
LeikkaustyyppiYksi leikkaus
LuokkaC2 Submikroni
Pää Dia.3 / 32 "
Päämateriaalikarbidi
pään muotopallo
Leikkauksen pituus3 / 32 "
Max. Nopeus90000 RPM
Kokonaispituus1 1 / 2 "
Varsi Dia.1 / 8 "
Varren materiaalikarbidi
Kaupan numeroSD-41

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 310-001081 palloporanterä, 1/8 tuuman varren halkaisija, 3/32 tuuman pään halkaisija, 3/32 tuumaa leikkauspituus
€12.43 / yksikkö