Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 221-001061 kuulapääjyrsin, 1/4 tuuman jyrsintähalkaisija, 3/4 tuuman leikkauspituus | CD3PQP 45XT30

MONSTER 221-001061 kuulapääjyrsin, jyrsintähalkaisija 1/4 tuumaa, leikkauspituus 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD3PQP Malli: 221-001061Ristiviite: 45XT30

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€32.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonpää Mill
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliPallo nenä
Suorittaa loppuunTina
LuokkaYleinen tarkoitus
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Luettelonumero221
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 4 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0234

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHelix-kulmaLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MONSTER 229-001002 pallomylly, 1/8 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 tuuman leikkauspituus | CD2UJH 45XX10 229-00100230 Tutkinnot1"22943"1 / 8 "€29.15
MONSTER 226-001021 kuulapääjyrsin, 1/4 tuuman jyrsintähalkaisija, 1-1/8 tuumaa leikkauspituus | CD3TUT 45XW55 226-00102130 Tutkinnot1.125 "22643"1 / 4 "€43.30
MONSTER 242-001041 kuulapääjyrsin, 1/8 tuuman koko, kovametalli, titaani, ei jäähdytysnestettä läpi | CF2PUQ 55HG81 242-00104130 astetta1 / 4 "24241-1 / 2 "1 / 8 "€28.10
MONSTER 258-250753 Kuulapäämylly, 1/4 tuuman koko, kovametalli, AlTiN, ei-jäähdytysneste | CF2PUR 55HK92 258-25075330 astetta3 / 4 "25842-1 / 2 "1 / 4 "€48.64
MONSTER 242-001021 kuulapääjyrsin, 1/16 tuuman koko, kovametalli, titaani, ei jäähdytysnestettä läpi | CF2PUT 55HG79 242-00102130 astetta1 / 8 "24241-1 / 2 "1 / 8 "€29.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 221-001061 kuulapääjyrsin, jyrsintähalkaisija 1/4 tuumaa, leikkauspituus 3/4 tuumaa
€32.06 / yksikkö