Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 205-001143 Neliönmylly, 1/4 tuuman jyrsintähalkaisija, 3/4 tuuman leikkauspituus | CD3TBH 45XJ39

MONSTER 205-001143 Neliömäinen päätyjyrsin, jyrsintähalkaisija 1/4 tuumaa, leikkauspituus 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD3TBH Malli: 205-001143Ristiviite: 45XJ39
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
€28.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare End Mill
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTina
LuokkaYleinen tarkoitus
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Luettelonumero205
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 4 "
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.032

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MONSTER 202-001111 Neliömäinen päätyjyrsintä, jyrsintähalkaisija 13/64 tuumaa, urien lukumäärä 2, 3/8 tuuman L leikkaus | CD2KZK 45XE70 202-0011113 / 8 "20222"1 / 4 "€27.64
MONSTER 206-001191 Neliömäinen päätyjyrsin, 7/16 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 tuuman leikkauspituus | CD2UHW 45XK29 206-0011911"20642.75 "7 / 16 "€63.54
MONSTER 206-001201 Neliömäinen päätyjyrsin, 1/2 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 tuuman leikkauspituus | CD2UHX 45XK34 206-0012011"20643"1 / 2 "€75.14
MONSTER 206-001211 Neliömäinen päätyjyrsin, 9/16 tuuman jyrsintähalkaisija, 1-1/4 tuuman leikkauspituus | CD2UHY 45XK36 206-0012111.25 "20643.5 "9 / 16 "€119.44
MONSTER 206-001221 Neliömäinen päätyjyrsin, 5/8 tuuman jyrsintähalkaisija, 1-1/4 tuuman leikkauspituus | CD2UHZ 45XK38 206-0012211.25 "20643.5 "5 / 8 "€130.99
MONSTER 215-001041 Neliömäinen päätyjyrsin, 3/8 tuuman jyrsintähalkaisija, 1-1/8 tuuman leikkauspituus | CD2UJE 45XN81 215-0010411.125 "21543"3 / 8 "€60.68
MONSTER 216-001027 Neliönmylly, 1/4 tuuman jyrsintähalkaisija, 1-1 / 2 tuuman leikkauspituus | CD2UJF 45XP04 216-0010271.5 "21626"1 / 4 "€84.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 205-001143 Neliömäinen päätyjyrsin, jyrsintähalkaisija 1/4 tuumaa, leikkauspituus 3/4 tuumaa
€28.59 / yksikkö